Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Schrumpfverbindungsmuffe mit Verbinder 4x95-150mm² 0,6-1kV

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Schrumpfverbindungsmuffe mit Verbinder 4x95-150mm² 0,6-1kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMH4 95-150/EVN

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Anzahl der Leiter - 4

  • Bergbauzulassung - Nein

  • Halogenfrei - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9009490000393

Sonepar Artikelnummer

120028404

Hersteller Artikelnummer

SMH4 95-150/EVN

Hersteller Typ

SMH4 95-150/EVN

Hersteller Artikel Nr.:

SMH4 95-150/EVN

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Anzahl der Leiter:

4

Bergbauzulassung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173900

Verbindungs- und Übergangsmuffe, Ausführung:Verbindung, Halogenfrei:ja, Anzahl der Leiter:4, Chemisch beständig:ja, Spannungsreihe:0,6/1 kV, Bergbauzulassung:nein, Leiterquerschnitt von/bis:4X95 - 4X150mm²