CELLPACK - Silikon 400ML

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 124032
Einsatzbereich - elektrische Verbindungen
Funktion - Schutz/Schmierung
Inhalt - 400 ml
Brennbar - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311057262
Sonepar Artikelnummer
120027444
Hersteller Artikelnummer
124032
Hersteller Typ
124032
Hersteller Artikel Nr.:
124032
Einsatzbereich:
elektrische Verbindungen
Funktion:
Schutz/Schmierung
Inhalt:
400 ml
Brennbar:
Ja
Lackierbar:
Nein
Bleifrei:
Ja
Chromatfrei:
Ja
Schnell trocknend:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
34039900
Gewicht:
0.417 kg


