Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Spannungsfeste Endmuffe 1kV 5x6-35 mm²

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Spannungsfeste Endmuffe 1kV 5x6-35 mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SEMH5-K 6-35

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Spannungsreihe - 0,6/1 kV

  • Nennquerschnitt - 6 .. 35 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311174730

Sonepar Artikelnummer

121005212

Hersteller Artikelnummer

SEMH5-K 6-35

Hersteller Typ

SEMH5-K 6-35

Hersteller Artikel Nr.:

SEMH5-K 6-35

Anzahl der Leiter:

5

Ausführung:

Warmschrumpf

Spannungsreihe:

0,6/1 kV

Nennquerschnitt:

6 .. 35 mm²

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.061 kg

Für den spannungsfesten Endabschluss von unarmierten Kunststoffkabeln sowie von Kunststoffkabeln mit konzentrischem Leiter mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, N(A)XY, TT, N(A)2Y2Y, N(A)2X2Y, N(A)YC(W)Y).