CELLPACK - T-Abzweigmuffe 90GR 4X95MM2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - T4
Typ - T-Abzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311053936
Sonepar Artikelnummer
120028300
Hersteller Artikelnummer
T4
Hersteller Typ
T4
Hersteller Artikel Nr.:
T4
Typ:
T-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
4
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
35 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
50 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
29 .. 52 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
29 .. 52 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
3.893 kg


