Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - T-Abzweigmuffe ohne Verbinder 90° Kabel Ømax.42mm 0,6-1kV

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - T-Abzweigmuffe ohne Verbinder 90° Kabel Ømax.42mm 0,6-1kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Ab 24. August müssen Anwender:innen von Gießharzprodukten mit Diisocyanaten eine Schulung zur Verarbeitung nachweisen können. Kontaktieren Sie gerne unseren ...

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - T3

  • Typ - T-Abzweig

  • Ausführung - Gießharz

  • Anzahl der Leiter - 5

  • Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 16 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311117072

Sonepar Artikelnummer

120028299

Hersteller Artikelnummer

T3

Hersteller Typ

T3

Hersteller Artikel Nr.:

T3

Typ:

T-Abzweig

Ausführung:

Gießharz

Anzahl der Leiter:

5

Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:

16 mm²

Leiternennquerschnitt Hauptkabel:

25 mm²

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Kabeldurchmesser Abzweigkabel:

25 .. 42 mm

Kabeldurchmesser Hauptkabel:

25 .. 42 mm

Bergbauzulassung:

Nein

Verbindungszubehör mitgeliefert:

ohne

Geeignet für:

N(A)YY

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39095090

Gewicht:

2.436 kg

Universell verwendbar zum Abzweigen von Kabeln mit Isolierungen aus PVC, PE, VPE und EPR (z. B. N(A)YY, NYM, TT) ohne und mit konzentrischem Leiter. Mit hydrolysebeständigem PUR-Gießharz EG. Geeignet für Einzelabzweigklemmen auf Kupfer- und Aluminiumleiter.