Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Universal Cleaner Nr.121,Spraydose 400ml

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Universal Cleaner Nr.121,Spraydose 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 146404

  • Einsatzbereich - elektrische Verbindungen

  • Funktion - Reinigung/Entfettung

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010311005737

Sonepar Artikelnummer

120242733

Hersteller Artikelnummer

146404

Hersteller Typ

146404

Hersteller Artikel Nr.:

146404

Einsatzbereich:

elektrische Verbindungen

Funktion:

Reinigung/Entfettung

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Ja

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

38140090

Gewicht:

0.412 kg

Stark wirksamer Reiniger, die spezielle Lösungsmittelzusammensetzung gewährleistet eine sichere und schnelle Entfernung von Fetten, Ölen und sonstigen starken Verschmutzungen, feuchtigkeits- und wasserverdrängend.