CELLPACK - Verbindungs- und Abzweigdose mit Klemmen und kennzeichnungsfreiem Gießharz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 420083
Bestückung - Steckklemme
Form - quadratisch
Montageart - universal
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311191423
Sonepar Artikelnummer
120779802
Hersteller Artikelnummer
420083
Hersteller Typ
UNIVERSAL BOX CG/250 ML
Hersteller Artikel Nr.:
420083
Bestückung:
Steckklemme
Form:
quadratisch
Montageart:
universal
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Anzahl der Einführungen:
7
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP68
Ausführung:
Verbindungskasten
Max. Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Montage im Erdreich:
Ja
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Länge:
90 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
52 mm
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Dichtmembran
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Schutzart (NEMA):
6P
Ausführung Deckel:
sonstige
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Ja
Deckelbefestigung:
aufrastend
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Ja
Plombierbar:
Nein
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.462 kg


