CELLPACK - Verbindungsmuffe CLASSIC 4x6 od. 5x2,5mm²

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - M0
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gießharz
Isoliermaterial - Kunststoff
Anzahl der Leiter - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4010311000046
Sonepar Artikelnummer
120028278
Hersteller Artikelnummer
M0
Hersteller Typ
M0
Hersteller Artikel Nr.:
M0
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gießharz
Isoliermaterial:
Kunststoff
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
4 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.265 kg


