CELLPACK - Verbindungsmuffe TYP MRO 4X2,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MRO2
Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Ausführung - Gießharz
Isoliermaterial - Kunststoff
Anzahl der Leiter - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311000008
Sonepar Artikelnummer
120027210
Hersteller Artikelnummer
MRO2
Hersteller Typ
MRO2
Hersteller Artikel Nr.:
MRO2
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Ausführung:
Gießharz
Isoliermaterial:
Kunststoff
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt:
0.8 .. 2.5 mm²
Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:
Nein
Mit Schutzleiter:
Ja
Bergbauzulassung:
Nein
Mit konzentrischer Abschirmung:
Nein
Geeignet für:
N(A)YY
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
0.144 kg


