Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Warmschrumpf Enkappe mit Kleber Ø35>15mm 17kV

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Warmschrumpf Enkappe mit Kleber Ø35>15mm 17kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SKH 35-15

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dickwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 35 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4010311005164

Sonepar Artikelnummer

120060406

Hersteller Artikelnummer

SKH 35-15

Hersteller Typ

SKH 35-15

Hersteller Artikel Nr.:

SKH 35-15

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dickwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

35 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

15 mm

Farbe:

schwarz

Mit Innenkleber:

Ja

Schrumpfrate:

3:1

Gesamtlänge nach Schrumpf:

103 mm

Wandstärke nach Schrumpf:

3.2 mm

Transparent:

Nein

Betriebstemperatur:

-30 .. 135 °C

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

Ja

Bedruckbar:

Ja

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.017 kg

Warmschrumpf-Endkappen SKH mit Kleber, als Druck- und Feuchtigkeitsschutz für Kabel, Leitungen und Rohre von 5 - 105 mm Durchmesser.