Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Warmschrumpfmuffe incl. Schraubverbinder 4x 6-50 mm², 1kV

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Warmschrumpfmuffe incl. Schraubverbinder 4x 6-50 mm², 1kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMHSV4 6-50

  • Bemessungsspannung U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Ausführung - Warmschrumpf

  • Isoliermaterial - Kunststoff

  • Anzahl der Leiter - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311152066

Sonepar Artikelnummer

120538471

Hersteller Artikelnummer

SMHSV4 6-50

Hersteller Typ

SMHSV4 6-50

Hersteller Artikel Nr.:

SMHSV4 6-50

Bemessungsspannung U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Ausführung:

Warmschrumpf

Isoliermaterial:

Kunststoff

Anzahl der Leiter:

4

Leiternennquerschnitt:

6 .. 50 mm²

Zur Verbindung von papier- mit kunststoffisolierten Kabeln:

Nein

Mit Schutzleiter:

Ja

Bergbauzulassung:

Nein

Mit konzentrischer Abschirmung:

Nein

Geeignet für:

N(A)YY

Verbindungszubehör mitgeliefert:

Schraubverbinder mit Abreißkopf

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39173900

Gewicht:

0.493 kg

Universell verwendbar zum Verbinden von Kunststoffkabeln mit Isolierungen aus PVC, PE und VPE (z. B. N(A)YY, NYM, TT). Mit Schraubverbindern mit Abreiskopfschrauben, geeignet für Aluminium- und Kupferleiter.