CELLPACK - Y-Abzweigmuffe 30GR 0,6-1KV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - Y3
Typ - Y-Abzweig
Ausführung - Gießharz
Anzahl der Leiter - 5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel - 35 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4010311053882
Sonepar Artikelnummer
120028303
Hersteller Artikelnummer
Y3
Hersteller Typ
Y3
Hersteller Artikel Nr.:
Y3
Typ:
Y-Abzweig
Ausführung:
Gießharz
Anzahl der Leiter:
5
Leiternennquerschnitt Abzweigkabel:
35 mm²
Leiternennquerschnitt Hauptkabel:
50 mm²
Bemessungsspannung U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Kabeldurchmesser Abzweigkabel:
21 .. 37 mm
Kabeldurchmesser Hauptkabel:
25 .. 42 mm
Bergbauzulassung:
Nein
Verbindungszubehör mitgeliefert:
ohne
Geeignet für:
N(A)YY
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39095090
Gewicht:
1.645 kg


