Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Zinkspray Nr.171, Dose 400ml

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Zinkspray Nr.171, Dose 400ml

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 124030

  • Einsatzbereich - verzinkte Oberflächen

  • Funktion - Korrosionsschutz

  • Inhalt - 400 ml

  • Brennbar - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311005744

Sonepar Artikelnummer

120242730

Hersteller Artikelnummer

124030

Hersteller Typ

124030

Hersteller Artikel Nr.:

124030

Einsatzbereich:

verzinkte Oberflächen

Funktion:

Korrosionsschutz

Inhalt:

400 ml

Brennbar:

Ja

Lackierbar:

Ja

Bleifrei:

Ja

Chromatfrei:

Ja

Schnell trocknend:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

32081090

Gewicht:

0.526 kg

ZINC SPRAY 171 bildet einen widerstandsfähigen, flexiblen Film, der sich durch einen elektrochemischen Vorgang mit Stahl und Eisen verbindet und dem aktiven, kathodischen Korrosionsschutz dient.