Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CELLPACK - Zugentlastung Set für Easy 4V und Easy 5V

CELLPACK
kopierenkopieren
CELLPACK - Zugentlastung Set für Easy 4V und Easy 5V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EASY ZL

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Zugentlastung

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4010311158884

Sonepar Artikelnummer

120347158

Hersteller Artikelnummer

EASY ZL

Hersteller Typ

ZUGENTLASTUNG

Hersteller Artikel Nr.:

EASY ZL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Zugentlastung

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.060 kg

Für den Einsatz bei hohen mechanischen Lasten und Kräften.