CEMBRE - 1053M16 Blindstopfen aus Polyamid PA6.6 M16x1,5 hellgrau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3005961
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692157009
Sonepar Artikelnummer
120909066
Hersteller Artikelnummer
3005961
Hersteller Typ
1053M16
Hersteller Artikel Nr.:
3005961
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


