CEMBRE - 1053M32 Blindstopfen aus Polyamid PA6.6 M32x1,5 hellgrau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3005970
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692176321
Sonepar Artikelnummer
120909069
Hersteller Artikelnummer
3005970
Hersteller Typ
1053M32
Hersteller Artikel Nr.:
3005970
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


