CEMBRE - 1053M63 Blindstopfen aus Polyamid PA6.6 M63x1,5 hellgrau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3005979
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
8016692189369
Sonepar Artikelnummer
120909071
Hersteller Artikelnummer
3005979
Hersteller Typ
1053M63
Hersteller Artikel Nr.:
3005979
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
grau
Gewindesteigung:
1.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


