CEMBRE - 1112 Gegenmutter M12x1,5 hellgrau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3005715
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8016692159362
Sonepar Artikelnummer
120909072
Hersteller Artikelnummer
3005715
Hersteller Typ
1112
Hersteller Artikel Nr.:
3005715
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Höhe:
5 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


