CEMBRE - 1120 Gegenmutter M20x1,5 hellgrau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3005725
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 20
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Standardartikel
EAN
8016692579603
Sonepar Artikelnummer
120909074
Hersteller Artikelnummer
3005725
Hersteller Typ
1120
Hersteller Artikel Nr.:
3005725
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Höhe:
6 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


