CEMBRE - 1132 Gegenmutter M32x1,5 hellgrau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3005735
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 32
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
8016692117805
Sonepar Artikelnummer
120909076
Hersteller Artikelnummer
3005735
Hersteller Typ
1132
Hersteller Artikel Nr.:
3005735
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
32
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Höhe:
7 mm
Schlüsselweite:
41 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.006 kg


