CEMBRE - 1140 Gegenmutter M40x1,5 hellgrau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3005740
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
30 Stück
Standardartikel
EAN
8016692117867
Sonepar Artikelnummer
120909077
Hersteller Artikelnummer
3005740
Hersteller Typ
1140
Hersteller Artikel Nr.:
3005740
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Höhe:
7 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


