Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - 1143M25 Gegenmutter mit Ansatz M25x1,5 hellgrau RAL7035

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - 1143M25 Gegenmutter mit Ansatz M25x1,5 hellgrau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3005230

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 25

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692157917

Sonepar Artikelnummer

120574911

Hersteller Artikelnummer

3005230

Hersteller Typ

1143M25

Hersteller Artikel Nr.:

3005230

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

25

Gewindesteigung:

1.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

grau

Form:

Ringform

Höhe:

7 mm

Schlüsselweite:

32 mm

Sechskant Eckmaß:

35.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Nein

Glasfaserverstärkt:

Nein

Schlagfest:

Nein

Mit Erdungsanschluss:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Ausführung: Metrisch M 1,5 CEI EN 60423.