CEMBRE - 1163 Gegenmutter M63x1,5 hellgrau RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3005750
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 63
Gewindesteigung - 1.5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Standardartikel
EAN
8016692490786
Sonepar Artikelnummer
120909079
Hersteller Artikelnummer
3005750
Hersteller Typ
1163
Hersteller Artikel Nr.:
3005750
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
grau
Form:
sechseckig
Höhe:
8 mm
Schlüsselweite:
75 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Mit Erdungsanschluss:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.021 kg


