CEMBRE - 15190 MG-PTSA Schild Bedienelemente 22,5mm selbstkl. PVC 40x30mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4116911
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692517582
Sonepar Artikelnummer
120546728
Hersteller Artikelnummer
4116911
Hersteller Typ
15190
Hersteller Artikel Nr.:
4116911
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
30 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
0.5 mm
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.003 kg


