CEMBRE - 1900.M25G Maxiblock-KV PA M25x1,5 silbergr. RAL7001

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3001232
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Geeignet für Kabeldurchmesser - 10 .. 17 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692156484
Sonepar Artikelnummer
120909082
Hersteller Artikelnummer
3001232
Hersteller Typ
1900.M25G
Hersteller Artikel Nr.:
3001232
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Geeignet für Kabeldurchmesser:
10 .. 17 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
30 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Glasfaserverstärkt:
Nein
Schlagfest:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7005
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
Dichtring
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


