CEMBRE - 20432016N Reduzierung aus Mess. M20x1,5 auf M16x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017953
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 20
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692405094
Sonepar Artikelnummer
120909086
Hersteller Artikelnummer
3017953
Hersteller Typ
20432016N
Hersteller Artikel Nr.:
3017953
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
20
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.008 kg


