CEMBRE - 20432520N Reduzierung aus Mess. M25x1,5 auf M20x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017959
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692405186
Sonepar Artikelnummer
120909087
Hersteller Artikelnummer
3017959
Hersteller Typ
20432520N
Hersteller Artikel Nr.:
3017959
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.014 kg


