CEMBRE - 20433225N Reduzierung aus Mess. M32x1,5 auf M25x1,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3017963
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32
Verpackung und Lieferbedingungen
150 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692405155
Sonepar Artikelnummer
120909088
Hersteller Artikelnummer
3017963
Hersteller Typ
20433225N
Hersteller Artikel Nr.:
3017963
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
25
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
32
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
74153900
Gewicht:
0.029 kg


