Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - 34602 PTPSA-22 Schildchenträger selbstklebend schwarz Ø22mm

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - 34602 PTPSA-22 Schildchenträger selbstklebend schwarz Ø22mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4051010

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 48 mm

  • Befestigung selbstklebend - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692259222

Sonepar Artikelnummer

120546714

Hersteller Artikelnummer

4051010

Hersteller Typ

34602

Hersteller Artikel Nr.:

4051010

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

30 mm

Höhe:

48 mm

Befestigung selbstklebend:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Bezeichnungsträger mit ø 22,5mm finden eine breite Anwendung. Alle Bezeichnungsträger haben für eine Nietbefestigung eine Bohrung von 2 mm. Die Ausführung PTP...A ist mit selbstklebender Folie auf der Rückseite ausgerüstet. Zur Erhöhung des Schutzes von der Kennzeichnung steht ein transparenter Schutz Typ TAP-CCS 990521 zur Verfügung.