CEMBRE - 40391 MG-TDMO-01 Aderkennzeichnung nachträgl. PC 4x16mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4101881
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
880 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692606842
Sonepar Artikelnummer
120546704
Hersteller Artikelnummer
4101881
Hersteller Typ
40391
Hersteller Artikel Nr.:
4101881
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
16 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
4 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097


