CEMBRE - 41094 MG-CPM-01 Klemmenmarkierung Weidmüller PC 5x7mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4104112
Aufdruck - ohne
Codierungsrichtung - horizontal und vertikal
Rastermaß - 5.1 mm
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1960 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692568263
Sonepar Artikelnummer
120546733
Hersteller Artikelnummer
4104112
Hersteller Typ
41094
Hersteller Artikel Nr.:
4104112
Aufdruck:
ohne
Codierungsrichtung:
horizontal und vertikal
Rastermaß:
5.1 mm
Farbe:
weiß
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Die Kennzeichnungsschilder MG-CPM sind für die auf dem Markt gängigsten Klemmen vorhanden. Je nach Anwendung stehen verschiedene Ausführungen zur Auswahl. Die Schilder können zusammenhängend oder mit einem flexiblen Abstand geliefert werden. Wenn Klemmen unterschiedlicher Breite verwendet werden, steht die Einzelschildervariante zur Verfügung. Die halogenfreien Klemmenmarkierer MG-CPM weisen eine hohe mechanische Festigkeit und Formstabilität auf. Die Klemmenmarkierer können mit dem Mark -inGenius innerhalb von 10 Sekunden bedruckt werden. Zusätzlich können auf den Trägern Informationenfür die Montage aufgedruckt werden. Die Karten mit den Klemmenmarkierer können einzeln bedruckt und verarbeitet werden. Es entsteht bei diesem System kein unnötiger Abfall.


