CEMBRE - 42092B MG-TPMF Einsteckschild PVC 4x15mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4101302
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
4000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692645254
Sonepar Artikelnummer
120546703
Hersteller Artikelnummer
4101302
Hersteller Typ
42092B
Hersteller Artikel Nr.:
4101302
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
4 mm
Höhe:
0.5 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39204910


