CEMBRE - 46415 MG-VYT Etikett Kartenformat PVC 6x15mm rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4113190
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692425849
Sonepar Artikelnummer
120546722
Hersteller Artikelnummer
4113190
Hersteller Typ
46415
Hersteller Artikel Nr.:
4113190
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
0.1 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080


