CEMBRE - 46911 MG-VYT Etikett Kartenformat PVC 52x107mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4113138
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 52 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692505459
Sonepar Artikelnummer
120546731
Hersteller Artikelnummer
4113138
Hersteller Typ
46911
Hersteller Artikel Nr.:
4113138
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
52 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
0.1 mm
Höhe:
107 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.002 kg


