CEMBRE - 46915 MG-VYT Etikett Kartenformat PVC 6x15mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4113144
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692425818
Sonepar Artikelnummer
120546721
Hersteller Artikelnummer
4113144
Hersteller Typ
46915
Hersteller Artikel Nr.:
4113144
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
15 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
0.1 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080


