CEMBRE - 46938 MG-VYT Etikett Kartenformat PVC 25x100mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4113159
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
200 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692572758
Sonepar Artikelnummer
120546732
Hersteller Artikelnummer
4113159
Hersteller Typ
46938
Hersteller Artikel Nr.:
4113159
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
100 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
0.1 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


