Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - 47091N MG-TAP Schild f. Schildchenträger PVC 15x27mm weiss

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - 47091N MG-TAP Schild f. Schildchenträger PVC 15x27mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4111171

  • Selbstklebend - Nein

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 27 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1400 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692537856

Sonepar Artikelnummer

120546712

Hersteller Artikelnummer

4111171

Hersteller Typ

47091N

Hersteller Artikel Nr.:

4111171

Selbstklebend:

Nein

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

27 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

0.5 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39204910

Die Kennzeichnungsschilder MG-TAP sind besonders vielfältig einsetzbar. Sie können zur Kennzeichnung von Kabeln, Schläuchen, Tastern, Maschinen, Komponenten usw. Verwendet werden. Weitere Farben auf Anfrage! Die Farben weiß PVC10050WH und gelb 10050YE sind UL-Zulassung.