CEMBRE - 47097 MG-TAP Schild f. Schildchenträger PVC 18x27mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4111410
Selbstklebend - Nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 27 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692462752
Sonepar Artikelnummer
120546711
Hersteller Artikelnummer
4111410
Hersteller Typ
47097
Hersteller Artikel Nr.:
4111410
Selbstklebend:
Nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
27 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
0.5 mm
Höhe:
18 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39204910
Gewicht:
0.001 kg


