CEMBRE - 48040 MG-VCT Vinylstoffetiketten Kartenformat 6x15mm gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4113505
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
5250 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692414218
Sonepar Artikelnummer
120546713
Hersteller Artikelnummer
4113505
Hersteller Typ
48040
Hersteller Artikel Nr.:
4113505
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
15 mm
Höhe:
6 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080


