Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - 49194N MG-TAA Schild selbstklebend PVC 15x49mm weiss

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - 49194N MG-TAA Schild selbstklebend PVC 15x49mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4112241

  • Selbstklebend - Ja

  • Beschriftung - ohne Beschriftung

  • Farbe - weiß

  • Länge - 49 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 350 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692545103

Sonepar Artikelnummer

120546720

Hersteller Artikelnummer

4112241

Hersteller Typ

49194N

Hersteller Artikel Nr.:

4112241

Selbstklebend:

Ja

Beschriftung:

ohne Beschriftung

Farbe:

weiß

Länge:

49 mm

Transparent:

Nein

Magnetisch:

Nein

Breite:

0.5 mm

Höhe:

15 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

39199080

Gewicht:

0.001 kg

Die Kennzeichnungsschilder MG-TAA stehen in den selben Abmessungen wie die Modelle MG-TAPW und MG-TAP zur Verfügung. Die Rückseite ist selbstklebend und die Kennzeichnungsschilder können an allen Teilen der Komponenten angebracht werden. Weitere Farben auf Anfrage.