CEMBRE - 49950-023 MG-KMP 038 Wickelmarker PO 38x23mm weiss
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4103652
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
600 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692988993
Sonepar Artikelnummer
120659159
Hersteller Artikelnummer
4103652
Hersteller Typ
49950-023
Hersteller Artikel Nr.:
4103652
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
38 mm
Transparent:
Ja
Magnetisch:
Nein
Breite:
0.1 mm
Höhe:
23 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080


