CEMBRE - 49951-023 MG-KMP 050 Wickelmarker PO 50x23mm weiss
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4103663
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
400 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692989099
Sonepar Artikelnummer
120659160
Hersteller Artikelnummer
4103663
Hersteller Typ
49951-023
Hersteller Artikel Nr.:
4103663
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
50 mm
Transparent:
Ja
Magnetisch:
Nein
Breite:
23 mm
Höhe:
0.1 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080


