CEMBRE - 990868 MG-17.5-A Schild Schaltelement selbstkl. PVC 25x50mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4115723
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
300 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692588971
Sonepar Artikelnummer
120546702
Hersteller Artikelnummer
4115723
Hersteller Typ
990868
Hersteller Artikel Nr.:
4115723
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
36 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
0.3 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.001 kg


