CEMBRE - 990880 MG-17.5-A Schild Schaltelement selbstkl. PVC 15x140mm weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4115716
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 140 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
175 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692550459
Sonepar Artikelnummer
120546716
Hersteller Artikelnummer
4115716
Hersteller Typ
990880
Hersteller Artikel Nr.:
4115716
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
140 mm
Transparent:
Nein
Magnetisch:
Nein
Breite:
0.3 mm
Höhe:
15 mm
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.003 kg


