CEMBRE - A03-M3.5 Rohrkabelschuh mit Sichtloch 0,25-1,5qmm M3,5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2100070
Anschlussgewindemaß (metrisch) - 3.5
Anschlusswinkel - 180° (horizontal)
Flanschform - Ringform
Werkstoff - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
5000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692037899
Sonepar Artikelnummer
120574941
Hersteller Artikelnummer
2100070
Hersteller Typ
A03-M3.5
Hersteller Artikel Nr.:
2100070
Anschlussgewindemaß (metrisch):
3.5
Anschlusswinkel:
180° (horizontal)
Flanschform:
Ringform
Werkstoff:
Kupfer
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Schmale Flanschausführung:
Nein
Isoliert:
Nein
Mit Sichtloch:
Ja
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Oberflächenschutz:
verzinnt
Anzahl der Befestigungslöcher:
1
AWG-Größe:
sonstige
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


