Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - A10-L6 Winkelrohrkabelschuh 90 50qmm M6

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - A10-L6 Winkelrohrkabelschuh 90 50qmm M6

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2220605

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 6

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 300 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692163666

Sonepar Artikelnummer

120575031

Hersteller Artikelnummer

2220605

Hersteller Typ

A10-L6

Hersteller Artikel Nr.:

2220605

Anschlussgewindemaß (metrisch):

6

Anschlusswinkel:

90°

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

50 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.019 kg

Cembre A10-L6 Winkelrohrkabelschuh 90°, 50 mm², M6 (2220605). 90°-abgewinkelter Kupferkabelschuh, Querschnitt 50 mm², Befestigungsbohrung M6.