Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - A30-L16 Winkelrohrkabelschuh 90 150qmm M16

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - A30-L16 Winkelrohrkabelschuh 90 150qmm M16

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2300930

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 16

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692787992

Sonepar Artikelnummer

120575111

Hersteller Artikelnummer

2300930

Hersteller Typ

A30-L16

Hersteller Artikel Nr.:

2300930

Anschlussgewindemaß (metrisch):

16

Anschlusswinkel:

90°

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

150 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

250 kcmil

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.093 kg

Cembre A30-L16 Winkelrohrkabelschuh 90°, 150 mm², M16 (2300930). 90°-abgewinkelter Kupferkabelschuh, Querschnitt 150 mm², Befestigungsbohrung M16.