Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - A48-L12 Winkelrohrkabelschuh 90 240qmm M12

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - A48-L12 Winkelrohrkabelschuh 90 240qmm M12

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2341295

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 12

  • Anschlusswinkel - 90°

  • Flanschform - Ringform

  • Werkstoff - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692083506

Sonepar Artikelnummer

120575151

Hersteller Artikelnummer

2341295

Hersteller Typ

A48-L12

Hersteller Artikel Nr.:

2341295

Anschlussgewindemaß (metrisch):

12

Anschlusswinkel:

90°

Flanschform:

Ringform

Werkstoff:

Kupfer

Nennquerschnitt:

240 mm²

Schmale Flanschausführung:

Nein

Isoliert:

Nein

Mit Sichtloch:

Ja

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Oberflächenschutz:

verzinnt

Anzahl der Befestigungslöcher:

1

AWG-Größe:

350 kcmil

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.172 kg

Cembre A48-L12 Winkelrohrkabelschuh 90°, 240 mm², M12 (2341295). Großquerschnitt 240 mm², 90°-abgewinkelt, Befestigungsbohrung M12.