CEMBRE - BF-BF5 Rundsteckhülse isol.PC 1,5-2,5qmm blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2053630
Ausführung - Hülse
Steckerabmessungen - rund 5 mm
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Isolation - teilisoliert
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8016692034973
Sonepar Artikelnummer
120587548
Hersteller Artikelnummer
2053630
Hersteller Typ
BF-BF5
Hersteller Artikel Nr.:
2053630
Ausführung:
Hülse
Steckerabmessungen:
rund 5 mm
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Isolation:
teilisoliert
Farbe der Isolation:
blau
Mit Rastnase:
Nein
Mit Abgriff:
Ja
Werkstoff der Isolation:
Polycarbonat (PC)
Werkstoff:
Messing
Oberflächenschutz:
verzinnt
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


