Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

CEMBRE - BP-U4 Gabelkabelschuh isol.PC 1,5-2,5qmm M4 blau

CEMBRE
kopierenkopieren
CEMBRE - BP-U4 Gabelkabelschuh isol.PC 1,5-2,5qmm M4 blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2046530

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 4

  • Flanschform - Gabelform

  • Farbe der Isolation - blau

  • Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8016692121208

Sonepar Artikelnummer

120587477

Hersteller Artikelnummer

2046530

Hersteller Typ

BP-U4

Hersteller Artikel Nr.:

2046530

Anschlussgewindemaß (metrisch):

4

Flanschform:

Gabelform

Farbe der Isolation:

blau

Nennquerschnitt:

1.5 .. 2.5 mm²

Werkstoff:

Kupfer

Isolation:

Polycarbonat (PC)

Bandware:

Nein

Hülsenform:

kurz

Min. AWG-Größe:

16

Max. AWG-Größe:

14

Geeignet für massive Leiter:

Nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

Ja

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

Nein

Geeignet für Lackdraht:

Nein

Geeignet für Rundleiter:

Ja

Geeignet für Flachleiter:

Nein

Für zugfeste Verbindungen:

Nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.185 kg

Cembre BP-U4 Gabelkabelschuh, isoliert, PC, 1,5–2,5 mm², M4, blau (2046530).